Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3HPK3 Torsionsfjäder 360 grad 0.271od - Förpackning med 6 | AC9NFX

APPROVED VENDOR 3HPK3 vridfjäder 360 grader 0.271od - förpackning om 6

Finns i lager
Artikel: AC9NFX Modell: 3HPK3
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
99SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorsionsfjäder
Avböjningsvinkel (Deg.)360
FinishEnkel
Benlängd1"
MaterialCarbon Steel Music Wire
Max. Stång Utanför Dia.0.187 "
Antal spolar9.50
Utanför Dia.0.271 "
Fjäderlängd @ Moment0.500 "
Vridmoment @ 1/2 benlängd (in.-Lbs.)0.234
VindriktningVänster hand
Tråddia.0.021 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)0.7
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7320205020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdMaterialUtanför Dia.Tråddia.Pris
GODKÄND LEVERANTÖR 3HPF7 Torsionsfjäder 360 grad 0.271od - Förpackning med 6 | AC9NEM 3HPF71"Carbon Steel Music Wire0.271 "0.021 "104SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPK5 Torsionsfjäder 360 grad 1.755 Od | AC9NFZ 3HPK54"Carbon Steel Music Wire1.755 "0.135 "125SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPK8 Torsionsfjäder 360 grad 0.798 Od | AC9NGC 3HPK82"Carbon Steel Music Wire0.798 "0.063 "40SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPL8 Torsionsfjäder 360 grad 1.755 Od | AC9NGM 3HPL84"Carbon Steel Music Wire1.755 "0.135 "113SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3HPN2 Torsionsfjäder 360 grad 0.798 Od | AC9NGQ 3HPN22"Carbon Steel Music Wire0.798 "0.063 "37SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPP2 Torsionsfjäder 360 grad 1.755 Od | AC9NHA 3HPP24"302 Stainless Steel1.755 "0.135 "195SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPP5 Torsionsfjäder 360 grad 0.798 Od | AC9NHD 3HPP52"302 Stainless Steel0.798 "0.063 "73SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPK3 vridfjäder 360 grader 0.271od - förpackning om 6
99SEK /enhet