DAYTON Linjespänningstermostat


Filter
Färg: White , Kontrollområde: 40 till 95 grader F , Kapslingstyp: PVC , Full load Amps: 15A , Inspänning: 120 VAC , Antal steg: 1 , Sensortyp: NTC-termistor , Switch Typ: SPST
StilModellSpänningsområdePris (ex moms)
A
1UHG6
-1 031 SEK
B
15F626
110 till 125 VAC279 SEK
C
1UHG4
120 VAC1 047 SEK

Linjespänningstermostat

Dayton nätspänningstermostater är designade för att reglera temperaturen och kontrollera flödet av varmluftsutsläpp och kallluftsintag i ventilations-, värme- och kylapplikationer. De inkluderar NTC termistorsensorer för temperatur och resistiva sensorer för fuktighet. Dessa termostater levereras med SPST -omkopplare (enpolig enkelkastning) för att ansluta eller bryta anslutningar mellan två terminaler och säkerställa enkel installation. Välj mellan ett brett utbud av termostater, tillgängliga i spänningar upp till 125VAC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?