Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3HPT3 Torsionsfjäder 180 grader 1.082 Od | AC9NHW

APPROVED VENDOR 3HPT3 Torsionsfjäder 180 grader 1.082 Od

Finns i lager
Artikel: AC9NHW Modell: 3HPT3

Få det Maj 20, Måndag
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
131SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorsionsfjäder
Avböjningsvinkel (Deg.)180
FinishEnkel
Benlängd4"
Material302 Stainless Steel
Max. Stång Utanför Dia.0.666 "
Antal spolar9.00
Utanför Dia.1.082 "
Fjäderlängd @ Moment2.000 "
Vridmoment @ 1/2 benlängd (in.-Lbs.)32.000
VindriktningHöger hand
Tråddia.0.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7320205020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdMaterialUtanför Dia.Tråddia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 3HPD7 Torsionsfjäder 180 grader 0.109od - Förpackning med 6 | AC9NDT 3HPD70.38 "Carbon Steel Music Wire0.109 "0.012 "97SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPD8 Torsionsfjäder 180 grader 0.133od - Förpackning med 6 | AC9NDU 3HPD80.5 "Carbon Steel Music Wire0.133 "0.014 "97SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3HPD9 Torsionsfjäder 180 grader 0.130od - Förpackning med 6 | AC9NDV 3HPD90.5 "Carbon Steel Music Wire0.13 "0.015 "97SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3HPE1 Torsionsfjäder 180 grader 0.183od - Förpackning med 6 | AC9NDW 3HPE10.75 "Carbon Steel Music Wire0.183 "0.015 "97SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3HPE2 Torsionsfjäder 180 grader 0.216od - Förpackning med 6 | AC9NDX 3HPE20.75 "Carbon Steel Music Wire0.216 "0.018 "97SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPE3 Torsionsfjäder 180 grader 0.224od - Förpackning med 6 | AC9NDY 3HPE30.75 "Carbon Steel Music Wire0.224 "0.025 "97SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3HPE4 Torsionsfjäder 180 grader 0.249od - Förpackning med 6 | AC9NDZ 3HPE41"Carbon Steel Music Wire0.249 "0.028 "97SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPT3 Torsionsfjäder 180 grader 1.082 Od
131SEK /enhet