GODKÄND LEVERANTÖR 3KWU7 Ada Rail För AC9WBR Gul 55.5 x 2 tum | AC9WBT

APPROVED VENDOR 3KWU7 Ada-skena för AC9WBR Gul 55.5 x 2 tum

Finns i lager
Artikel: AC9WBT Modell: 3KWU7

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 032 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelADA Rail
Kanalhöjd5-1 / 2 "
Kanalbredd5-1 / 2 "
FärgGul
Höjd2"
Längd55.5 "
Lastkapacitet19,300 lb.
Materialpolyuretan
Max. Kabeldia.6-1 / 2 "
Antal kanaler1
StilSläpp över
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.21
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)140.97
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3KWU7 Ada-skena för AC9WBR Gul 55.5 x 2 tum
7 032 kr /enhet