Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3LX22 Adapter Hane 1-1/2 Inch 316 Rostfritt Stål | AD2ABJ

APPROVED VENDOR 3LX22 adapter hane 1-1/2 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD2ABJ Modell: 3LX22
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
585SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypAdapter för hane x slangskaft
Kopplingsstorlek1.5 "
KopplingstypE
Slangstorlek1.5 "
Max. Tryck250 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekSlangstorlekMax. TryckPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3LX06 Adapter Hane 1 tum 316 rostfritt stål | AD2AAR 3LX061"1"250 psi335SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3LX39 Adapter Hane 2 Inch 316 Rostfritt Stål | AD2ACC 3LX392"2"250 psi823SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3LX55 Adapter Hane 3 Inch 316 Rostfritt Stål | AD2ACV 3LX553"3"125 psi1 616 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX22 adapter hane 1-1/2 tum 316 rostfritt stål
585SEK /enhet