Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3LZ96 Nippelslang 2 In | AD2APM

APPROVED VENDOR 3LZ96 Nippelslang 2 In

Finns i lager
Artikel: AD2APM Modell: 3LZ96
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
88SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsnippel
Barb Storlek2
KlämtypDubbelbult eller band
Passande stilRakt
Hexhuvudstorlek (in.)2"
Slang-ID2"
MaterialPläterat stål
Max. Tryck100 psi
Tråd storlek2"
Gängtyp(M) NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 3LZ87 Nippelslang 2 In | AD2APE 3LZ87316 Stainless Steel575SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ96 Nippelslang 2 In
88SEK /enhet