Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3MC01 Nippelslang 3/4 In | AD2BAK

APPROVED VENDOR 3MC01 Nippelslang 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AD2BAK Modell: 3MC01

Få det Maj 8, Onsdag
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
53SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsnippel
Barb Storlek3/4
KlämtypDubbelbult eller band
Passande stilRakt
Hexhuvudstorlek (in.)3 / 4 "
Slang-ID3 / 4 "
MaterialPläterat stål
Max. Tryck100 psi
Tråd storlek3 / 4 "
Gängtyp(M) NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3MC01 Nippelslang 3/4 In
53SEK /enhet