Väggmonterade fläktar för bostäder

Filter

AIR KING -

Väggmonterad fläkt

StilModellRPMLuftflödeAmpsWattBreddBlad Dia.SkyddsmaterialHöjdPris (ex moms)
A90181000/790/5901970/1520/1170 cfm1.10/0.73/0.54114/85/6315.5 "18 "Slagfast plast och stål23 "1 419 SEK
B90461275/1180/10401480/1340/1140 cfm0.40/0.36/0.3246/40/3518 "16 "Kraftigt belagt stål fram och bak18 "1 936 SEK
C90161411/1280/11101510/1380/1190 cfm0.8/0.57/0.4777/65/5714 "16 "Slagfast plast och stål22.625 "1 597 SEK
D90121470/1320/1100940/800/700 cfm0.46/0.37/0.3239/35/3214.25 "12 "Slagfast plast och stål20.75 "1 282 SEK

Väggmonterade fläktar för bostäder

Väggmonterade fläktar har oscillerande eller rörliga huvuden för att cirkulera kall luft genom olika rum. De är utrustade med fästen för enkel väggmontering i restauranger, tillverkningsanläggningar och kontor. De är utrustade med 3/5 kraftfulla fläktblad för optimal kylning och ett skyddsskydd för att förhindra skador och olycksfallsskador. Dessa UL -listade fläktar kan manövreras via en fjärrkontroll och har en tryckknapp med timerfunktion. De finns i slagbeständiga plast- och pulverlackerade stålskyddsvarianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?