Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3MPN4 Grommet Buna-n Ms 35489-81 - 25-pack | AD2BWR

APPROVED VENDOR 3MPN4 Grommet Buna-n Ms 35489-81 - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AD2BWR Modell: 3MPN4

Få det Maj 7, Tisdag
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
628SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummi Grommet
AN 931-nummerB16-22
FärgSvart
durometer50A +/- 5
Förlängning300%
Inuti Dia. (A)1"
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-35 grader F.
MS 35489-nummer81
Utanför Dia. (B)1-3 / 4 "
Övergripande tjocklek9 / 16 "
Panelhål Dia. (E)1-3 / 8 "
Paneltjocklek3 / 16 "
Draghållfasthet870 psi
TypMilitär specifikation

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4095
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande tjocklekPaneltjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3MPL9 Grommet Buna-n Ms 35489-97 - 25-pack | AD2BWM 3MPL91 / 2 "1 / 4 "250SEK
GODKÄND SÄLJARE 3MPN1 Grommet Buna-n Ms 35489-71 - Förpackning med 25 | AD2BWN 3 MPN17 / 16 "3 / 16 "250SEK
GODKÄND SÄLJARE 3MPN2 Grommet Buna-n Ms 35489-100 - 25-pack | AD2BWP 3 MPN21 / 2 "1 / 4 "280SEK
GODKÄND SÄLJARE 3MPN3 Gummigummi, 1/2 "x 1-1/2" Diameter, 1/8 "Tjock | AD2BWQ 3 MPN35 / 16 "1 / 8 "515SEK
GODKÄND SÄLJARE 3MPN5 Grommet Buna-n Ms 35489-85 - 25-pack | AD2BWT 3 MPN59 / 16 "3 / 16 "535SEK
GODKÄND SÄLJARE 3MPN6 Grommet Buna-n Ms 35489-114 - 25-pack | AD2BWU 3 MPN65 / 8 "1 / 4 "625SEK
GODKÄND SÄLJARE 3MRG2 Grommet Buna-n Ms 35489-1 - 100-pack | AD2CBY 3MRG23 / 16 "1 / 16 "99SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPN4 Grommet Buna-n Ms 35489-81 - förpackning om 25
628SEK /enhet