Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3MPT9 Genomföring Sbr 2 1/4 Id 7/16 Diameter - Förpackning med 20 | AD2BYB

APPROVED VENDOR 3MPT9 Grommet Sbr 2 1/4 Id 7/16 Diameter - förpackning om 20

Finns i lager
Artikel: AD2BYB Modell: 3MPT9
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
223SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummi Grommet
FärgSvart
durometer60A +/- 5
Förlängning250%
Inuti Dia. (A)1 / 4 "
MaterialSBR, BUNA-S
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Utanför Dia. (B)9 / 16 "
Övergripande tjocklek5 / 16 "
Panelhål Dia. (E)7 / 16 "
Paneltjocklek1 / 16 "
Draghållfasthet870 psi
Typstyle 2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande tjocklekPaneltjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3MPT8 Genomföring Sbr 2 1/4 Id 3/8 Diameter - Förpackning med 100 | AD2BYA 3MPT819 / 64 "3 / 64 "228SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPT9 Grommet Sbr 2 1/4 Id 7/16 Diameter - förpackning om 20
223SEK /enhet