Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3MPT8 Genomföring Sbr 2 1/4 Id 3/8 Diameter - Förpackning med 100 | AD2BYA

APPROVED VENDOR 3MPT8 Grommet Sbr 2 1/4 Id 3/8 Diameter - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AD2BYA Modell: 3MPT8
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
228SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummi Grommet
FärgSvart
durometer60A +/- 5
Förlängning250%
Inuti Dia. (A)1 / 4 "
MaterialSBR, BUNA-S
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Utanför Dia. (B)9 / 16 "
Övergripande tjocklek19 / 64 "
Panelhål Dia. (E)3 / 8 "
Paneltjocklek3 / 64 "
Draghållfasthet870 psi
Typstyle 2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande tjocklekPaneltjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3MPT9 Genomföring Sbr 2 1/4 Id 7/16 Diameter - Förpackning med 20 | AD2BYB 3MPT95 / 16 "1 / 16 "223SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPT8 Grommet Sbr 2 1/4 Id 3/8 Diameter - förpackning om 100
228SEK /enhet