APPROVED VENDOR 4029-SL Thumb Screw Knurled 10-24X3/4 L, 5PK | AB2ZHF 1PY73

APPROVED VENDOR 4029-SL tumskruv räfflad 10-24X3/4 L, 5PK

Artikel: AB2ZHF Modell: 4029-SLKorsreferens: 1PY73

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
Klass2A
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek3 / 64 "
Finishpassive
Huvud Dia.1 / 2 "
Huvudhöjd3 / 16 "
Head Tjocklek0.187 "
Head Typräfflade
Huvudets bredd3 / 16 "
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85 till B95
System för mätningInch
Draghållfasthet80,000
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4029-SL tumskruv räfflad 10-24X3/4 L, 5PK