Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 4094 Thumb Nut 1/4-20, 5PK | AB2YLY 1PU49

APPROVED VENDOR 4094 Tummutter 1/4-20, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB2YLY Modell: 4094Korsreferens: 1PU49
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
1 174 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTummen mutter
Bas Dia.1 / 2 "
Bashöjd3 / 4 "
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Finishpassive
Grade18-8
Huvud Dia.1"
Huvudhöjd1 / 4 "
Höjd1"
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typRund räfflad tummutter
Totala höjden1"
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
GängtypUNC
TypRund räfflad stil 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.19
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4094 Tummutter 1/4-20, 5PK
1 174 kr /packa