Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 4746 Shoulder Screw 1/4-20 X 5/8 L, 5PK | AE9JME 6KA38

APPROVED VENDOR 4746 Axelskruv 1/4-20 X 5/8 L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE9JME Modell: 4746Korsreferens: 6KA38
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
353SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass2A
Drivstorlek#3
VäxeltypPhillips
FinishEnkel
Huvud Dia.1 / 2 "
Huvudhöjd7 / 32 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns116,000 psi
Rockwell HårdhetB95 till B100
Axeldia.3 / 8 "
Axellängd5 / 8 "
Axellängdstolerans+0.002 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC7 / 16 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypPrecision

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318158082
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4746 Axelskruv 1/4-20 X 5/8 L, 5PK
353SEK /packa