Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 494032-PG Hex Cap Screw Grade A 5/16-18 X 2-1/2, 100PK | AB9CJN 2BE31

APPROVED VENDOR 494032-PG Insexskruv, klass A 5/16-18 X 2-1/2, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CJN Modell: 494032-PGKorsreferens: 2BE31
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
18SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishZink-pläterad
GradeA
Huvudhöjd7 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet2.5 "
MaterialLågt kolstål
Min. Trådlängd7 / 8 "
Patroner2BE31
Rockwell HårdhetHRB 69 till 100
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetPatronerPris
GODKÄND LEVERANTÖR 494142-PG Sexkantskruv, klass A 3/4-10 x 2 - förpackning om 20 | AB9CGK 2BB72 494142-PG3/4 "-103 / 4 "Zink-pläteradA1 / 2 "1.125 "2"-458SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 494406-PG Insexskruv, klass A 1/4-20 x 7 - 100 st | AB9CJA 2BE19 494406-PG1/4 "-201 / 4 "Zink-pläteradA11 / 64 "7 / 16 "7"-1 160 kr
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 494064-PG Insexskruv, klass A 1/4-20 x 8 - paket med 100 | AB9CJC 2BE21 494064-PG1/4 "-201 / 4 "Zink-pläteradA11 / 64 "7 / 16 "8"-1 223 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 494436-PG Insexskruv, klass A 5/16-18 x 7 - förpackning om 50 | AB9CKH 2BE49 494436-PG5/16 "-185 / 16 "Zink-pläteradA7 / 32 "1 / 2 "7"-759SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 494258-PG Insexskruv, klass A 5/16-18 x 8 - förpackning om 50 | AB9CKK 2BE51 494258-PG5/16 "-185 / 16 "Zink-pläteradA7 / 32 "1 / 2 "8"-643SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 494068-PG Insexskruv, klass A 3/8-16 x 7-1/2 - förpackning om 50 | AB9CLX 2BE88 494068-PG3/8 "-163 / 8 "Zink-pläteradA1 / 4 "9 / 16 "7.5 "-854SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 494071-PG Sexkantskruv, klass A 3/8-16 x 9 - förpackning om 50 | AB9CMB 2BE92 494071-PG3/8 "-163 / 8 "Zink-pläteradA1 / 4 "9 / 16 "9"-1 077 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 494032-PG Insexskruv, klass A 5/16-18 X 2-1/2, 100PK
18SEK /packa