Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 4CAJ6 Locknut Tooth Washer 1/4-28, 50PK | AD6WPM

APPROVED VENDOR 4CAJ6 Låsmutter Tandbricka 1/4-28, 50PK

Finns i lager
Artikel: AD6WPM Modell: 4CAJ6
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
328SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Jämförbar medA2 rostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
FinishEnkel
Flänsdia.1 / 2 "
Grade18-8
Höjd15 / 64 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typTandbricka låsmutter
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypMed tandbricka
Bricka OD1 / 2 "
Bredd7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAJ6 Låsmutter Tandbricka 1/4-28, 50PK
328SEK /packa