Kopplingsspindlar av Lovejoy L-typ används när axlar på föraren och den drivna utrustningen måste hållas avdelade av ett standardgap. Dessa felsäkra Lovejoy-spindlar används med L-typ kilspårnav för att förhindra relativ rörelse eller extremt nära (nästan vidrörande) axelseparation, makin...g dem resistenta mot smuts, sand, olja, fukt & fett. Dessa slutna mittenheter har en robust design och är önskvärda för höghastighetsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder också L typ öppen mitt spindlar för tunga applikationer.Läs mer
Vad är det primära syftet med spelet eller gapet mellan nyckeln och kilspåren?
Syftet med att tillhandahålla ett visst mellanrum eller spel mellan kil och botten av navkilen är att säkerställa att navet sitter ordentligt på sin axel. I fallet med ett kopplingsnav orsakar detta spel skador på dess invändiga ytor eftersom det ger en öppning genom vilken frätande gaser eller vatten lätt kan komma in i kopplingen.
Vad är skillnaden mellan kilspår och utan kilspårnav?
En nycklad anslutning säkerställer ett positivt stopp tills fel. Å andra sidan, om de två passande delarna inte är korrekt monterade eller vridmomentet överskrids, kan en nyckellös anslutning i naven tillåta glidning mellan dem. Nav utan kilspår förhindrar parallella och vinklade axelfel.
Vad är en spindel i en koppling?
Lovejoy käftkopplingar är sammansatta av tre delar, dvs en elastomer insats känd som en spindel och två metalliska nav på båda sidor. Dessa tre separata delar pressas ihop med hjälp av en käft från varje nav, som båda är försedda växelvis med spindelns lober för att bilda en Lovejoy-spindelkoppling.