Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4CAR7 vingmutter nyloninsats 1/4-20, 20PK | AD6WRL

APPROVED VENDOR 4CAR7 Vingmutter Nyloninsats 1/4-20, 20PK

Finns i lager
Artikel: AD6WRL Modell: 4CAR7
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
491SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVingmutter
GrundmaterialZink Alloy
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Finishzink
Flänsdia.7 / 16 "
Höjd19 / 32 "
MaterialGjutning av zink
Mutter typVingmutter nyloninsats
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypNyloninsats
Ving span1-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAR7 Vingmutter Nyloninsats 1/4-20, 20PK
491SEK /packa