Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4DLE5 Självreglerande vevhusvärmare 208 / 277v | AD7CTG

APPROVED VENDOR 4DLE5 Självreglerande vevhusvärmare 208/277v

Finns i lager
Artikel: AD7CTG Modell: 4DLE5
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
1 212 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVevhusvärmare
FärgSvart
PassarAlla enheter Upp till 5 HP och 40 "omkrets
Längd40 "Inkluderar inte Leads
Tänds vid0 grader F
TypSjälvreglerande kabel
Spänning208 till 277 VAC
Spänning (AC)208/277

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Min. Watt (60)
    • Egenskaper: Självreglerande kabel, ingen termostat krävs

Produktvarianter

ProduktModellSpänningSpänning (AC)Pris
GODKÄND SÄLJARE 4DLE4 Självreglerande vevhusvärmare 120v | AD7CTF 4DLE4120 VAC1201 278 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4DLE5 Självreglerande vevhusvärmare 208/277v
1 212 kr /enhet