Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4FCT7 Eyelet Spring Snap L 3 1/4 In | AD7LKQ

APPROVED VENDOR 4FCT7 Öljefjäder Snap L 3 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AD7LKQ Modell: 4FCT7
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
72SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgonfjäderknapp, vridbar
Öga inuti Dia.5 / 8 "
FinishZink-pläterad
MaterialJärngjutning
Total längd3.5 "
Snäppöppning3 / 8 "
TypEj belastad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Tillämpningsbegränsningar (inte för lyft)

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.FinishMaterialTotal längdSnäppöppningPris
GODKÄNT SÄLJARE 4FCF1 Ögonfjäder Snap L 3 In | AD7LGG 4FCF17 / 16 "NickelpläteradGjutning av zink3"7 / 16 "34SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCF2 Ögonfjäder Snap L 3 1/16 In | AD7LGH 4FCF21 / 2 "NickelpläteradGjutning av zink3 1 / 16 "7 / 16 "29SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCF3 Ögelfjäder Snap L 3 1/4 In | AD7LGJ 4FCF35 / 8 "NickelpläteradGjutning av zink3.25 "7 / 16 "38SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCF4 Ögonfjäder Snap L 3 1/2 In | AD7LGK 4FCF41"NickelpläteradGjutning av zink3.5 "7 / 16 "46SEK
GODKÄNDT SÄLJARE 4FCF5 Ögonfjäderlås L 3 1/4 tum | AD7LGL 4FCF55 / 8 "-Bronze3.25 "5 / 16 "88SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FCF7 Ögelfjäder Snap L 3 3/8 In | AD7LGN 4FCF711 / 16 "Förlustvax precisionsgjutningRostfritt stål 3163.375 "3 / 8 "170SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCF8 Ögelfjäder Snap L 3 7/8 In | AD7LGP 4FCF83 / 4 "Förlustvax precisionsgjutningRostfritt stål 3163.875 "7 / 16 "197SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCT7 Öljefjäder Snap L 3 1/4 In
72SEK /enhet