Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4GGT3 Låsfjäder Snäppkapacitet 1000 Lb | AD7TTX

APPROVED VENDOR 4GGT3 Låsfjäder Snäppkapacitet 1000 Lb

Finns i lager
Artikel: AD7TTX Modell: 4GGT3
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
174SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsning av fjädern
Öga inuti Dia.11 / 16 "
FinishZink-pläterad
MaterialStål
Max. Ladda1000 lb
Total längd3.625 "
Snäppöppning3 / 8 "
Tjocklek4 / 9 "
TypBelastningsgrad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Tillämpningsbegränsningar (inte för lyft)

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.Max. LaddaTotal längdSnäppöppningTjocklekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4GGT1 Låsfjäder Snäppkapacitet 3500 Lb | AD7TTW 4GGT11.125 "2500 lb4.5 "13 / 16 "1 / 2 "420SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGT3 Låsfjäder Snäppkapacitet 1000 Lb
174SEK /enhet