WATTS 3520B-serien, svängbar armbåge, 90 grader


Filter
Grundmaterial: Plast , Kroppsmaterial: Polysulfon , Färg: White , Inloppsstorlek: 3 / 8 " , Inloppstyp: Quick Connect , Max. Tryck: 250 psi , Max. Arbetstryck: 17.2 Bar , Mfr. Serier: 3520B , Min. Temp.: 75 grader F , Uttagsstorlek: 1 / 2 " , Uttagstyp: Gängad kvinna , Temp. Räckvidd: 180 grader F
StilModellAnslutningstypRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
3520B-1013
Rör x garderob-1 / 2 "x 3 / 4"134 SEK
A
3520B-0813
Rör x garderob-3 / 8 "x 3 / 4"228 SEK
A
3520B-1014
Rör x FGHT3 / 4 "1 / 2 "256 SEK
A
3520B-0808
Rör x NPS1 / 2 "1"152 SEK
A
3520B-1012
Rör x NPS3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"188 SEK
A
3520B-1008
Rör x NPS1 / 2 "1 / 2 "165 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?