Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 4GPP3 Ventilventil 3/4 tum Pvc | AD7VLG

APPROVED VENDOR 4GPP3 Ventil 3/4 tum Pvc

Finns i lager
Artikel: AD7VLG Modell: 4GPP3
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
2 389 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentilventil
Body MaterialPVC
AnslutningstypFNPT
Flytande materialPVC
Inloppsstorlek3 / 4 "
Max. Tryck232 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC1 psi
Temp. Räckvidd33 grader till 240 grader F.
Vent Dia.3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3105
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)14.91
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Ventilationshöjd (18 ")

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4GPP4 Ventil 1 1/4 tum Pvc | AD7VLH 4GPP41.25 "3 216 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4GPP5 Ventil 2 Inch Pvc | AD7VLJ 4GPP52"4 599 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4GPP3 Ventil 3/4 tum Pvc
2 389 kr /enhet