GODKÄND SÄLJARE 4GRR2 Rör röd mässing 1 1/4 x 48 tum | AD7VUA

APPROVED VENDOR 4GRR2 Rör Röd Mässing 1 1/4 x 48 In

Finns i lager
Artikel: AD7VUA Modell: 4GRR2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 934 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPipe
förbindelseTrådad i båda ändarna
Längd48 "
MaterialRött mässing
Utanför Dia.1-2 / 3 "
Rörstorlek1.25 "
Tryck250 PSI
tidtabell80
Temp. Räckvidd- 20 till 400 grader F
TypSchema 80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.07
Fartygets höjd (cm)4.22
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)4.22
HS-kod7411211000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseLängdUtanför Dia.RörstorlekTrycktidtabellTypPris
GODKÄND SÄLJARE 4DRT5 Rör röd mässing 1/4 x 18 tum | AD7DTU 4DRT5Trådad i båda ändarna18 "1 / 2 "1 / 4 "250 PSI80Schema 80501SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4DRT6 Rör mässing 3/8 x 18 tum | AD7DTV 4DRT6Trådad i båda ändarna18 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Schema 80627SEK
GODKÄND SÄLJARE 4DRT7 Rör mässing 1/2 x 18 tum | AD7DTW 4DRT7Trådad i båda ändarna18 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Schema 80830SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4DRT8 Rör mässing 3/4 x 18 tum | AD7DTX 4DRT8Trådad i båda ändarna18 "1"3 / 4 "250 PSI80Schema 801 003 kr
GODKÄND SÄLJARE 4DRU3 Rör mässing 2 x 18 tum | AD7DTY 4DRU3Trådad i båda ändarna18 "2.375 "2"250 PSI80Schema 80-
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE 4DRU6 Rör mässing 3/8 x 24 tum | AD7DUA 4DRU6Trådad i båda ändarna24 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Schema 80787SEK
GODKÄND SÄLJARE 4DRU7 Rör mässing 1/2 x 24 tum | AD7DUB 4DRU7Trådad i båda ändarna24 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Schema 801 064 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4GRR2 Rör Röd Mässing 1 1/4 x 48 In
4 934 kr /enhet