GODKÄND SÄLJARE 4GRW8 Rör röd mässing 1/2 x 72 tum | AD7VVC

APPROVED VENDOR 4GRW8 Rör Röd Mässing 1/2 x 72 In

Artikel: AD7VVC Modell: 4GRW8
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 399 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPipe
förbindelseogängad
Längd72 "
MaterialRött mässing
Utanför Dia.13 / 16 "
Rörstorlek1 / 2 "
Tryck125 psi
tidtabell40
Temp. Räckvidd- 20 till 400 grader F
TypSchema 40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.304
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)183.39
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7411211000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseLängdUtanför Dia.RörstorlekTrycktidtabellTypPris
GODKÄND SÄLJARE 4DRT5 Rör röd mässing 1/4 x 18 tum | AD7DTU 4DRT5Trådad i båda ändarna18 "1 / 2 "1 / 4 "250 PSI80Schema 80537SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4DRT6 Rör mässing 3/8 x 18 tum | AD7DTV 4DRT6Trådad i båda ändarna18 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Schema 80653SEK
GODKÄND SÄLJARE 4DRT7 Rör mässing 1/2 x 18 tum | AD7DTW 4DRT7Trådad i båda ändarna18 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Schema 80839SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4DRT8 Rör mässing 3/4 x 18 tum | AD7DTX 4DRT8Trådad i båda ändarna18 "1"3 / 4 "250 PSI80Schema 801 071 kr
GODKÄND SÄLJARE 4DRU3 Rör mässing 2 x 18 tum | AD7DTY 4DRU3Trådad i båda ändarna18 "2.375 "2"250 PSI80Schema 80-
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE 4DRU6 Rör mässing 3/8 x 24 tum | AD7DUA 4DRU6Trådad i båda ändarna24 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Schema 80799SEK
GODKÄND SÄLJARE 4DRU7 Rör mässing 1/2 x 24 tum | AD7DUB 4DRU7Trådad i båda ändarna24 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Schema 801 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4GRW8 Rör Röd Mässing 1/2 x 72 In
2 399 kr /enhet