GODKÄND SÄLJARE 4HXF2 Ankarring 11000 Lb.wll - Förpackning med 12 | AD8CNK

APPROVED VENDOR 4HXF2 Ankarring 11000 Lb.wll - förpackning om 12

Artikel: AD8CNK Modell: 4HXF2

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkarring
Djup3 / 4 "
FinishGul zinkpläterad
Längd2.5 "
MaterialHärdat stål
Monteringsstilyta
Ring Dia.1-1 / 2 "
Ringtjocklek1 / 2 "
Bredd1.5 "
Arbetsbelastningsgräns3667 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.36
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8302303060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMaterialMonteringsstilBreddArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3VUJ1 Ankarring Infälld | AD2XEP 4HXF3 3VUJ1Zink-pläterad3"Stålinfälld3"6000 lb.140SEK
GODKÄND SÄLJARE 4HXE9 Ankarring 1200 Lb.wll - Förpackning med 20 | AD8CNH 4HXE9Gul zinkpläterad-Stålyta-400 lb.-
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE 4HXF1 Ankarringyta - Förpackning med 12 | AD8CNJ 4HXF1Zink-pläterad-Stålyta-400 lb.612SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4HXF3 Förankringsring infälld - Förpackning med 6 | AD8CNL 4HXF3Zink-pläterad-Stålinfälld-5000 kg-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 5JDU9 Ankarring Svetsning - paket med 10 | AE4CAG 4HXF2 5JDU9Natural3.156 "Härdat stålSvetsning1.5 "5000 kg1 490 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXF2 Ankarring 11000 Lb.wll - förpackning om 12