Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4JPL6 Pärlstemperaturprobe typ K -22 till 572 F | AD8EZU

APPROVED VENDOR 4JPL6 Bead Temperature Probe Typ K -22 Till 572 F

Finns i lager
Artikel: AD8EZU Modell: 4JPL6

Få det Maj 8, Onsdag
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
116SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPärltrådstemperatur
SondkontaktMini med bananpluggadapter
Temp. Räckvidd-22 grader till 572 grader
TemperaturmätelementK Thermocouple
AnvändaLuft eller yta
Ledningslängd39.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSondkontaktTemp. RäckviddAnvändaPris
GODKÄND SÄLJARE 4JPL8 Strängtemperaturprobe typ K -40 till 500 F | AD8EZW 4JPL8Mini-40 grader till 500 graderLuft eller yta355SEK
GODKÄND SÄLJARE 4JPN3 Dmm Pärltemperatursondtyp K -40 till 500 F | AD8FAA 4JPN3Banankontakt-40 grader till 500 graderLuft eller yta261SEK
GODKÄND SÄLJARE 4JPN9 Hög temperatur pärlprobe typ K -58 till 572 | AD8FAG 4JPN9Mini med bananpluggadapter-58 grader till 572 graderHög temperatur luft eller yta182SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPL6 Bead Temperature Probe Typ K -22 Till 572 F
116SEK /enhet