Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4MJW5 Returluftsgaller 8 x 30 tum | AD8UKJ

APPROVED VENDOR 4MJW5 returluftbaseboard-galler 8 x 30 tum

Finns i lager
Artikel: AD8UKJ Modell: 4MJW5
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
263SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReturluft basgaller
Baravstånd1 / 3 "
ByggStål
Djup0.31 "
FinishWhite
Max. Kanalhöjd (in.)8
Max. Kanalbredd (in.)30
Totala höjden9.75 "
Total bredd31.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4625
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4MJW2 Grind för returluft 6 x 14 tum | AD8UKF 4MJW27.75 "15.75 "109SEK
GODKÄND SÄLJARE 4MJW3 Grind för returluft 8 x 14 tum | AD8UKG 4MJW39.75 "15.75 "142SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJW5 returluftbaseboard-galler 8 x 30 tum
263SEK /enhet