Batterier ingår: Ja , Batteriladdare Ström: 10A , Batteriladdarens spänning: 24V , Batterityp: Litium-Ion , Hjulmaterial: Poly på stål , Färg: Svart gul , Drivhjulsdiameter: 10 " , Drivhjulsbredd: 3 1 / 8 " , Rammaterial: Stål , helsvetsad ram: Ja , Handtagsmaterial: Stål , Lyftmotoreffekt: 1.3 kW , Diameter på belastningsrullen: 2 3 / 4 " , Lastvalsbredd: 3" , Material: Stål , Max. ampere: 10A , Användning vid periodvis användning: 8 timmar , Kraftkälla: elektriska , Stabilisatorrulle Dia.: 1 1 / 2 " , Stabilisatorrullens bredd: 3"