GODKÄND SÄLJARE 4NRZ9 Slang 0.18 tum Id 1/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLM

APPROVED VENDOR 4NRZ9 slang 0.18 tum Id 1/4 tum yttre diameter aluminium

Artikel: AD8ZLM Modell: 4NRZ9
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

237SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.18 "
Längd6"
MaterialAluminium
Max. Tryck580 PSI
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-112 till 300 F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.035 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod7608100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 4NRX7 Slang 0.18 tum Id 1/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZKT 4NRX76"1538 PSI-452 till 400 F441SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NRY4 Slang 0.18 tum Id 1/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZKY 4NRY43ft.580 PSI-112 till 300 F130SEK
GODKÄND SÄLJARE 4NTC7 Slang 0.18 tum Id 1/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLY 4NTC76"2584 PSI-452 till 400 F337SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRZ9 slang 0.18 tum Id 1/4 tum yttre diameter aluminium
237SEK /enhet