GODKÄND SÄLJARE 4NTC6 Slang 0.09 tum Id 3/16 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLX

APPROVED VENDOR 4NTC6 slang 0.09 tum Id 3/16 tum yttre diameter aluminium

Artikel: AD8ZLX Modell: 4NTC6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

478SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.090 "
Längd6"
MaterialAluminium
Max. Tryck4774 PSI
Utanför Dia.3 / 16 "
Temp. Räckvidd-452 till 400 F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.049 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod7608100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 4NRX6 Slang 0.194 tum Id 1/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZKR 4NRX60.194 "1230 PSI1 / 4 "0.028 "385SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTC9 Slang 0.12 tum Id 1/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZMA 4NTC90.120 "4799 PSI1 / 4 "0.065 "374SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTD2 Slang 0.215 tum Id 5/16 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZMC 4NTD20.215 "2903 PSI5 / 16 "0.049 "371SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTD3 Slang 0.183 tum Id 5/16 tum ytterdiameter aluminium | AD8ZMD 4NTD30.183 "3851 PSI5 / 16 "0.065 "643SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTD5 Slang 0.277 tum Id 3/8 tum ytterdiameter aluminium | AD8ZMF 4NTD50.277 "2431 PSI3 / 8 "0.049 "405SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTD6 Slang 0.245 tum Id 3/8 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZMG 4NTD60.245 "3224 PSI3 / 8 "0.065 "438SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTE5 Slang 0.62 tum Id 3/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZMQ 4NDE50.62 "1621 PSI3 / 4 "0.065 "641SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTC6 slang 0.09 tum Id 3/16 tum yttre diameter aluminium
478SEK /enhet