GODKÄND SÄLJARE 4NTN7 Slang 0.667 tum Id 0.750 tum Ytterdiameter 6 fot | AD8ZPP

APPROVED VENDOR 4NTN7 Slang 0.667 tum Id 0.750 tum Ytterdiameter 6 fot

Artikel: AD8ZPP Modell: 4NTN7
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 137 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.667 ", +/-. 125"
Längd6"
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck3710 psi @ 72 grader F
Utanför Dia.3 / 4 "
Utanför Dia. Tolerans+/-. 125 "
Temp. Räckvidd-325 till 1500 grader F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.083 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.73
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7304490060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 4NTK7 Slang 0.085 tum Id 0.125 tum Ytterdiameter 6 fot | AD8ZPE 4NTK70.125 "4904 psi @ 72 grader F1 / 8 "0.02 "733SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTK8 Slang 0.069 tum Id 0.125 tum Ytterdiameter 6 fot | AD8ZPF 4NTK80.125 "8582 psi @ 72 grader F1 / 8 "0.035 "732SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTL3 Slang 0.21 tum Id 0.250 tum Ytterdiameter 6 fot | AD8ZPJ 4NTL30.250 "3750 psi @ 72 grader F1 / 4 "0.028 "725SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTN7 Slang 0.667 tum Id 0.750 tum Ytterdiameter 6 fot
2 137 kr /enhet