Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4PB88 Snabblänk 1/4 In | AD9BRY

APPROVED VENDOR 4PB88 Quick Link 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AD9BRY Modell: 4PB88
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
25SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb länk
Öga inuti Dia.1 / 2 "
FinishZink-pläterad
MaterialStål
Max. Ladda880 lb.
Total längd2 29 / 64 "
Storlek1 / 4 "
Snäppöppning23 / 64 "
Tjocklek9 / 32 "
Bredd1 5 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7315900000
URSPRUNGSLANDMY

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB88 Quick Link 1/4 In
25SEK /enhet