Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4PB91 Remskiva Fixed Eye 1.5 tum | AD9BTB

APPROVED VENDOR 4PB91 Remskiva Fixed Eye 1.5 tum

Finns i lager
Artikel: AD9BTB Modell: 4PB91
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
91SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast ögonskiva
Ögonkrok inuti Dia.3 / 8 "
Finishzink
Max. Ladda100 lb.
Rep Dia.3 / 8 "
Skiva utanför Dia.1-1 / 2 "
Storlek1.5 "
TypFixat öga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishMax. LaddaStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4PB90 Remskiva Fixed Eye 1 In | AD9BTA 4PB90Nickel40 lb.1"147SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB91 Remskiva Fixed Eye 1.5 tum
91SEK /enhet