Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4PB90 Remskiva Fixed Eye 1 In | AD9BTA

APPROVED VENDOR 4PB90 Remskiva Fixed Eye 1 In

Finns i lager
Artikel: AD9BTA Modell: 4PB90
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
147SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast ögonskiva
Ögonkrok inuti Dia.5 / 16 "
FinishNickel
Max. Ladda40 lb.
Skiva utanför Dia.1"
Storlek1"
TypFixat öga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishMax. LaddaStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4PB91 Remskiva Fixed Eye 1.5 tum | AD9BTB 4PB91zink100 lb.1.5 "91SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB90 Remskiva Fixed Eye 1 In
147SEK /enhet