Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4PKK4 Kolvringsats 3 tums borrdiameter 2st | AD9CWL

APPROVED VENDOR 4PKK4 Kolvring Set 3 Inch Bore Diameter 2st

Finns i lager
Artikel: AD9CWL Modell: 4PKK4
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
82SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvringuppsättning
FärgGuld, Svart
durometer58 Shore D
För Bore Dia.3"
Material15 procent glasfylld PTFE, Buna N
Antal bitar2
Temp. Räckvidd-40 grader F till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod4016935050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFör Bore Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 4PKK5 Kolvringsats 3 1/4 tums borrdiameter 2st | AD9CWM 4PKK53.25 "98SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4PKK6 Kolvringsats 3 1/2 tums borrdiameter 2st | AD9CWN 4PKK63.5 "96SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4PKK7 Kolvringsats 3 3/4 tums borrdiameter 2st | AD9CWP 4PKK73.75 "110SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4PKK4 Kolvring Set 3 Inch Bore Diameter 2st
82SEK /enhet