PS-dörrar LSGF-36-PCY EdgeHalt stegesäkerhetsgrind i full höjd installeras på 34-3/4 till 38-1/2 tums skyddsräcksöppningar för att förhindra att arbetare faller av från förhöjda plattformar, skyddsräcksöppningar, mezzaniner eller stegar. Denna självstängande stegesäkerhetsgrind i full höjd kan öppnas upp till 180 grader i både vänster och höger riktning genom att vända eller rotera enheten.
Funktioner:
- PS Doors LSGF-36-PCY säkerhetsgrind för stege i full höjd erbjuder 42-tums topp- och mellanskena och 5-tums säkerhetsfotbräda för ökat skydd för arbetare jämfört med vanliga stegskyddsgrindar.
- Den använder två torsionsfjädrar som är inrymda i gångjärnstapparna för att stänga dörren automatiskt när den inte används.
- Dessa fjädrar i rostfritt stål säkerställer portens långsiktiga funktion.
- Den levereras med ett universellt monteringsfäste för att fästas på de runda räckena med ytterdiametrar på upp till 2 tum och fyrkantiga räcken upp till 1-1/2 tum kvadratiska och standardutrustning inklusive platta brickor, muttrar, U-bultar och ett gängskyddslock av plast .
- Denna PS Doors LSGF-36-PCY stegskyddsgrind är gjord av mjukt stål med pulverlackerad gul finish för strukturell styrka och hög synlighet.
- Användare kan också kontrollera vår säkerhetsgrindar för stege i full höjd sida för att välja grindar med olika storlekar på skyddsräckets öppningar och konstruktionsmaterial.
Kompatibla tillbehör:
- Lock Out Kit: Dessa kit används för att låsa denna grind för att ge extra säkerhet och förhindra obehörigt inträde på de förhöjda plattformarna.
- Stand-off monteringssystem: Dessa monteringssystem ökar plattformsutrymmet för denna grind genom att fästas på skyddsräckena. Dessa system skapar en stabil punkt framför denna stegesäkerhetsgrind för enkel övergång från stegar till mezzaninkanten.
- Stegetillbehör: Dessa PS Doors stegtillbehör och reservdelar används för att ersätta gamla, slitna eller felaktiga delar som gångjärnsplattor eller torsionsfjädrar på säkerhetsgrindar.
Standarder och godkännanden:
- OSHA Standards 1910.28 & 1910.29
- ANSI A1264.1-2007, A14.3-2008 & MH28.3-2009
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka verktyg krävs för att installera denna PS Doors LSGF-36-PCY stegskyddsgrind?
S. Grinden kan enkelt installeras på ett standardrör, platt stång, vinkeljärn eller till och med en befintlig vägg med endast en spärrhake och en 1/2 tums djup brunnsmuff.
F. Hur installerar man denna stegesäkerhetsgrind på icke-standardiserade räcken?
A. PS-dörrar LSGF-36-PCY stegskyddsgrind kan monteras på icke-standardiserade räcken som ett rör med stor diameter, vinkeljärn och plattstångsräcken antingen genom att skruva fast dem direkt på räcket/väggen eller genom att använda en borrfri adapterfästesats. Resten av stegen är desamma som installationsprocessen för standardräcken.
F. Hur kan användare justera denna PS Doors LSGF-36-PCY stegskyddsgrind efter öppningar?
A. Denna PS Doors LSGF-36-PCY stegskyddsgrind kan justeras upp till 3-3/4 tum enligt önskad öppningsstorlek genom att skjuta in grindbågen i gångjärnsplattan och använda vagnbultar för att fixera den i önskad placera.