Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4PKL3 Kolvring Set 5 Inch Bore Diameter 2st | AD9CWV

APPROVED VENDOR 4PKL3 Kolvring Set 5 Inch Bore Diameter 2st

Finns i lager
Artikel: AD9CWV Modell: 4PKL3
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
178SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvringuppsättning
FärgGuld, Svart
durometer58 Shore D
För Bore Dia.5"
Material15 procent glasfylld PTFE, Buna N
Antal bitar2
Temp. Räckvidd-40 grader F till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod4016935050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFör Bore Dia.Pris
GODKÄND LEVERANTÖR 4PKJ5 Kolvring Set 1 Inch Bore Diameter 2st | AD9CWC 4PKJ51"57SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4PKJ6 Kolvring Set 1 1/4 Inch Bore Diameter 2st | AD9CWD 4PKJ61.25 "55SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4PKJ7 Kolvring Set 1 1/2 Inch Bore Diameter 2st | AD9CWE 4PKJ71.5 "63SEK
GODKÄND SÄLJARE 4PKJ8 Ptfe Kolvring 1-3 / 4 Hål | AD9CWF 4PKJ81.75 "77SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4PKL4 Kolvring Set 5 1/2 Inch Bore Diameter 2st | AD9CWW 4PKL45.5 "169SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4PKL5 Kolvringsats 6 tums borrdiameter 2st | AD9CWX 4PKL56"192SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4PKL3 Kolvring Set 5 Inch Bore Diameter 2st
178SEK /enhet