GODKÄND LEVERANTÖR 4RVU2 Flat Bricka 9/16 Id X 1 3/8 Od, 1300PK | AD9HEF

APPROVED VENDOR 4RVU2 platt bricka 9/16 Id X 1 3/8 Od, 1300PK

Finns i lager
Artikel: AD9HEF Modell: 4RVU2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 094 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUSS Bricka
Finishzink
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.9 / 16 "
MaterialStål
Utanför Dia.1.375 "
Rockwell HårdhetB49
Storlek1 / 2 "
Tjocklek7 / 64 "
Tjocktolerans+/- 0.025 "
TypUSS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.68
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR P42014-PG Plattbricka Uss Steel Passar 1-3/8 tum Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Enkel1.375 "1.5 "3.25 "---627SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4VNX8 Flat Bricka 5/16 Id x 3/4 Ytterdiameter Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Enkel1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "3 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVU2 platt bricka 9/16 Id X 1 3/8 Od, 1300PK
3 094 kr /packa