APPROVED VENDOR 4RWX2 Hex Cap Screw Grade 8 1-1/4-7 X 12, 8PK | AD9HKX

APPROVED VENDOR 4RWX2 sexkantskruv, klass 8 1-1/4-7 X 12, 8PK

Finns i lager
Artikel: AD9HKX Modell: 4RWX2

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

458SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek8
Diameter1.25 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd25 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.875 "
Längd under huvudet12 "
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd2-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC26 till C36
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.713
Fartygets höjd (cm)10.57
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000059.50 Insexskruv B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Enkel-B725 / 64 "Tung1 1 / 16 "863SEK
GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000104.50 Insexskruv B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Enkel-B725 / 64 "Tung1 1 / 16 "1 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWX2 sexkantskruv, klass 8 1-1/4-7 X 12, 8PK
458SEK /packa