PARKER Omvandlingsadapter


Filter
Kroppsmaterial: Kolstål med krom-6 fri förzinkning , Kopplingstyp: SAE-ORB x FNPT , Avsluta: Krom 6 fripläterad , Material: Stål , Temp. Räckvidd: -30 grader till 250 grader F.
StilModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
10-3 / 4 F5OG-S
-4000 psi-218 SEK
B
16-3 / 4 F5OG-S
1.5 "4000 psi1-5/16-12 x 3/4"195 SEK
B
12-3 / 8 F5OG-S
1.25 "5000 psi1-1/16-12 x 3/8"170 SEK
B
12-1 / 2 F5OG-S
1.25 "5000 psi1-1/16-12 x 1/2"137 SEK
B
8-1 / 2 F5OG-S
1.125 "5000 psi3/4-16 x 1/2"111 SEK
B
10-1 / 2 F5OG-S
1.125 "5000 psi7/8-14 x 1/2"131 SEK
B
12-3 / 4 F5OG-S
1.375 "4000 psi1-1/16-12 x 3/4"148 SEK
B
16-1 F5OG-S
1.625 "3000 psi1-5/16-12 x 1"260 SEK
B
20-1 F5OG-S
1.875 "3000 psi1-5/8-12 x 1"388 SEK
B
20-1 1/4 F5OG-S
2"3000 psi1-5/8-12 x 1-1/4"457 SEK
B
24-1 1/2 F5OG-S
2.25 "2000 psi1-7/8-12 x 1-1/2"756 SEK
B
24-1 F5OG-S
2.125 "3000 psi1-7/8-12 x 1"546 SEK
B
24-1 1/4 F5OG-S
2.125 "2500 psi1-7/8-12 x 1-1/4"1 325 SEK
B
32-2 F5OG-S
2.875 "2000 psi2-1/2-12 x 2"2 203 SEK
B
6-1 / 4 F5OG-S
3 / 4 "6000 psi9/16-18 x 1/4"71 SEK
B
4-1 / 4 F5OG-S
3 / 4 "6000 psi7/16-20 x 1/4"133 SEK
B
6-3 / 8 F5OG-S
7 / 8 "6000 psi9/16-18 x 3/8"141 SEK
B
8-1 / 4 F5OG-S
7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 1/4"114 SEK
B
8-3 / 8 F5OG-S
7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 3/8"90 SEK
B
4-1 / 8 F5OG-S
9 / 16 "6000 psi7/16-20 x 1/8"117 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?