APPROVED VENDOR 4RXV7 Locknut With Insert T5/8-11, 1000PK | AD9HTB

APPROVED VENDOR 4RXV7 Låsmutter Med Insats T5/8-11, 1000PK

Finns i lager
Artikel: AD9HTB Modell: 4RXV7

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 227 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FinishZink-pläterad
Grade2
Höjd25 / 64 "
MaterialStål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Rockwell Hårdhetmax C32
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypMed nyloninsats
Bredd15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)10.99
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXV7 Låsmutter Med Insats T5/8-11, 1000PK
4 227 kr /packa