Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4TJP2 Nippel 3/8 x 4 tum längd röd mässing | AD9LTM

APPROVED VENDOR 4TJP2 Nippel 3/8 x 4 tum Längd Röd Mässing

Finns i lager
Artikel: AD9LTM Modell: 4TJP2
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
125SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
förbindelseBSPT x NPT
Längd4"
MaterialRött mässing
Utanför Dia.2 / 3 "
Rörstorlek3 / 8 "
Tryck200 psi
tidtabell40
Temp. Räckvidd-20 till 400 grader F
TypNippel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7412200025
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModelltidtabellförbindelseArtikelTemp. RäckviddTypLängdMaterialUtanför Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 10E694 Nippel röd mässing 1-1 / 4 Npt - Förpackning med 25 | AA2DUQ 10E69440NPTRörnippel-20 till 400 grader FNippel1.25 "Rött mässing1.5 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 10E695 Nippel Röd Mässing 1/2 Npt - Förpackning med 25 | AA2DUR 10E69540NPTRörnippel-20 till 400 grader FNippel4"Rött mässing5 / 8 "3 380 kr
GODKÄND SÄLJARE 10E696 Nippel röd mässing 2 tum Npt - Förpackning med 25 | AA2DUT 10E69640NPTRörnippel-20 till 400 grader FNippel2"Rött mässing2.125 "8 039 kr
GODKÄND SÄLJARE 10E697 Nippel röd mässing 1-1 / 2 tum Npt - 25-pack | AA2DUU 10E69740NPTRörnippel-20 till 400 grader FNippel2.5 "Rött mässing1.875 "7 281 kr
GODKÄND SÄLJARE 1VGG3 Nippel röd mässing 1/8 x Stängad gängad | AB3UWK 1VGG340NPTRörnippel-20 till 400 grader FNippelStängaRött mässing-40SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VGG5 Nippel röd mässing 1/8 x 1 1/2 tum gängad | AB3UWM 1VGG540NPTRörnippel-20 till 400 grader FNippel1.5 "Rött mässing-47SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VGG7 Nippel röd mässing 1/8 x 2 tum gängad | AB3UWP 1VGG740NPTRörnippel-20 till 400 grader FNippel2"Rött mässing-51SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4TJP2 Nippel 3/8 x 4 tum Längd Röd Mässing
125SEK /enhet