Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4TPD1 Nippel 2 tum 304 rostfritt stål 10 tum längdschema 80 | AD9MVA

APPROVED VENDOR 4TPD1 Nippel 2 tum 304 rostfritt stål 10 tum Längd Schema 80

Finns i lager
Artikel: AD9MVA Modell: 4TPD1
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
1 163 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Inuti Dia.2"
Längd10 "
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck250 psi
Utanför Dia.2.375 "
Rörstorlek2"
tidtabell80
Sömlös / SvetsadeSömlös
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.
GängtypNPT
Vägg tjocklek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
GODKÄND SÄLJARE 4TNV1 Nippel 2 tum 304 rostfritt stål 2 1/2 tum längdschema 80 | AD9MRA 4TNV12.5 "409SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TNW1 Nippel 2 tum 304 rostfritt stål 3 tum längdschema 80 | AD9MRK 4TNW13"545SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TNX1 Nippel 2 tum 304 rostfritt stål 3 1/2 tum längdschema 80 | AD9MRV 4TNX13.5 "548SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TNY1 Nippel 2 tum 304 rostfritt stål 4 tum längdschema 80 | AD9MTE 4TNY14"709SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TNZ1 Nippel 2 tum 304 rostfritt stål 5 tum längdschema 80 | AD9MTN 4TNZ15"764SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TPA1 Nippel 2 tum 304 rostfritt stål 6 tum längdschema 80 | AD9MUF 4TPA16"1 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4TPD1 Nippel 2 tum 304 rostfritt stål 10 tum Längd Schema 80
1 163 kr /enhet