Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4WPU6 Fläns 1/2 tum gängad 304 rostfritt stål | AE2DTB

APPROVED VENDOR 4WPU6 fläns 1/2 tum gängad 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE2DTB Modell: 4WPU6

Få det Maj 8, Onsdag
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
660SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Body Material304 Stainless Steel
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck150 psi
Antal hål4
Utanför Dia.3.5 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3969
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307215000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAntal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 4WPU7 Fläns 3/4 tum gängad 304 rostfritt stål | AE2DTC 4WPU7304 Stainless Steel43.875 "3 / 4 "709SEK
GODKÄND SÄLJARE 4WPU8 Fläns 1 tum gängad 304 rostfritt stål | AE2DTD 4WPU8304 Stainless Steel44.25 "1"802SEK
GODKÄND SÄLJARE 4WPU9 Fläns 1-1 / 4 tum gängad 304 rostfritt stål | AE2DTE 4WPU9304 Stainless Steel44.625 "1.25 "1 028 kr
GODKÄND SÄLJARE 4WPV1 Fläns 1-1 / 2 tum gängad 304 rostfritt stål | AE2DTF 4WPV1304 Stainless Steel45"1.5 "1 139 kr
GODKÄND SÄLJARE 4WPV2 Fläns 2 tum gängad 304 rostfritt stål | AE2DTG 4WPV2304 Stainless Steel46"2"1 406 kr
GODKÄND SÄLJARE 4WPV3 Fläns 2-1 / 2 tum gängad 304 rostfritt stål | AE2DTH 4WPV3304 Stainless Steel47"2.5 "1 795 kr
GODKÄND SÄLJARE 4WPV4 Fläns 3 tum gängad 304 rostfritt stål | AE2DTJ 4WPV4304 Stainless Steel47.5 "3"2 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPU6 fläns 1/2 tum gängad 304 rostfritt stål
660SEK /enhet