SMC VALVES 695-serien, backventil


Filter
Kopplingstyp: Hulling , Spricktryck: 1 psi , Max. Temp.: 140 grader F , Max. Vattentryck: 125 psi , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Totala höjden: 1 / 2 " , Sätesmaterial: Vit nylon , Fjädermaterial: Rostfritt stål , Bredd: 1 / 2 "
StilModellLängdTätningsmaterialStorlekPris (ex moms)
A
WN 695-3B3B-B CHK
1 23 / 32 "bra3 / 16 "91 SEK
A
WN 695-3B3B-F CHK
1 23 / 32 "Viton3 / 16 "96 SEK
B
WN 695-2B2B-F CHK
1.375 "Viton1 / 8 "107 SEK
B
WN 695-4B4B-F CHK
2"Viton1 / 4 "107 SEK
B
WN 695-2B2B-B CHK
2"bra1 / 8 "92 SEK
B
WN 695-4B4B-B CHK
2"bra1 / 4 "101 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?