Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 513041G Flat Washer Uss Fits 3/8 Inch, 50PK | AF2XHG 6YPH4

APPROVED VENDOR 513041G Flat Bricka Uss Passar 3/8 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AF2XHG Modell: 513041GKorsreferens: 6YPH4
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
88SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUSS Bricka
FinishZink gul
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.7 / 16 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.1"
Package Vikt0.62
Rockwell HårdhetC38 - C45
Storlek3 / 8 "
Tjocklek0.083 "
Tjocktolerans+.021 / -. 019
TypUSS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 513041G Flat Bricka Uss Passar 3/8 tum, 50PK
88SEK /packa