Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 514161G Flat Washer Sae Fits 1 1/2 Inch, 5PK | AF2XJG 6YPK7

APPROVED VENDOR 514161G Flat Bricka Sae Passar 1 1/2 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AF2XJG Modell: 514161GKorsreferens: 6YPK7
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
121SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FinishZink gul
Passar bultstorlekar1.5 "
Inuti Dia.1.625 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.3"
Package Vikt1.05
Rockwell HårdhetC38 - C45
Storlek1.5 "
Tjocklek0.165 "
Tjocktolerans+.027 / -. 029
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 514161G Flat Bricka Sae Passar 1 1/2 tum, 5PK
121SEK /packa