Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5BU86 Fjäderstift slitsad 5/16 X 3/32 L, 100PK | AE3BNG

APPROVED VENDOR 5BU86 fjäderstift slitsad 5/16 X 3/32 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE3BNG Modell: 5BU86

Få det Maj 15, Onsdag
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
54SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.099-0.103 "
Fasdiameter0.091 "
Faslängd (max.)0.038 "
Faslängd (min.)0.008 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)670
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.094-0.097 "
Längdtolerans+/- 0.015 "
Material302 Stainless Steel
Nominell diameter3 / 32 "
Total längd5 / 16 "
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.022 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5BU86 fjäderstift slitsad 5/16 X 3/32 L, 100PK
54SEK /packa