WATTS LFN240-seriens automatiska återsätningstemperatur- och tryckavlastningsventiler


Filter
Kroppshöjd: 6.625 " , Kroppsbredd: 3.375 " , BtuH: 4,059,000 , Fabriksinställt tryck: 150 psi , Max. Arbetstryck: 94 psi , Mfr. Serier: LFN240 , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Tryckområde: 75 till 150 psi , Relieftemperatur: 210 Deg. F , Termostatprobens längd: 5"
StilModellUtloppsstorlekBody MaterialUrladdningskapacitetUtloppstypAvlastningstryckTermostatmaterialInloppsanslutningInloppsstorlekPris (ex moms)
A
LFN240X-150-210-1 "
1"Blyfri brons-Gängad kvinna150 psi--1"15 912 SEK
B
LFN240X 100-210 1
1"Blyfri mässing2817000 XNUMX btuhGängad kvinna100 psiRostfritt stålGängad kvinna1"20 998 SEK
B
LFN240X-9 100-210 1
1"Blyfri mässing2817000 XNUMX btuhGängad kvinna100 psiRostfritt stålGängad kvinna1"23 589 SEK
A
LFN240X9-150-210-1"
1"Blyfri koppar silikonlegering-Gängad kvinna150 psi--1"18 293 SEK
B
LFN240X-9 125-210 1
1"Blyfri mässing3438000 XNUMX btuhGängad kvinna125 psiRostfritt stålGängad kvinna1"24 069 SEK
B
LFN240X 110-210 1
1"Blyfri mässing-Gängad kvinna110 psiRostfritt stålGängad kvinna1"20 199 SEK
C
LFN241X8-150-210-11/4"
1-1 / 4 "Blyfri koppar silikonlegering-Gängad kvinna150 psi--1-1 / 4 "22 151 SEK
D
LFN241X 125-210 1 1/4
1-1 / 4 "Blyfri brons3438000 XNUMX btuhGängad kvinna125 psiKopparGängad man1 1 / 4 "23 394 SEK
D
LFN241X-8 125-210 1 1/4
1-1 / 4 "Blyfri mässing3438000 XNUMX btuhGängad kvinna125 psiRostfritt stålGängad man1 1 / 4 "26 695 SEK
D
LFN241X 100-210 1 1/4
1-1 / 4 "Blyfri mässing2817000 XNUMX btuhGängad kvinna100 psiRostfritt stålGängad man1 1 / 4 "22 950 SEK
D
LFN241X 150-210 1 1/4
1-1 / 4 "Blyfri koppar silikonlegering4059000 btuh Vid 150 psiGängad kvinna150 psiRostfritt stålGängad man1 1 / 4 "33 954 SEK
D
LFN241X-8 75-210 1 1/4
1-1 / 4 "Blyfri mässing2195000 XNUMX btuhGängad kvinna75 psiRostfritt stålGängad man1 1 / 4 "26 234 SEK
E
LFN241X5-150-210-1-1/4"
1.25 "Blyfri koppar silikonlegering-FNPT---1.25 "18 187 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?